Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITFR-27GRB500
Cod. Produttore
FR-27GRB500
Cod. EAN
8029427013884

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 2x0,75 mm²
  • Colore: grigio
  • Isolamento: materiale resistente
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: robusta struttura
  • Protezione: isolamento sicuro
  • Serie: FR2OHH2R
Cavo elettrico FR2OHH2R con doppio conduttore da 0,75 mm², rivestito in materiale isolante grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Disponibile in bobina da 500 metri, offre una soluzione efficiente per impianti elettrici civili e industriali. Descrizione del produttore: Cavo elettrico FR2OHH2R con doppio conduttore da 0,75 mm², rivestito in materiale grigio resistente. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di isolamento e flessibilità. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio efficiente e duraturo, assicura una trasmissione stabile della corrente in ambienti residenziali e industriali. La sua struttura robusta lo rende adatto a diverse condizioni operative, mantenendo elevate caratteristiche di sicurezza e durata nel tempo.

Produttore

Cavo elettrico FR2OHH2R doppio conduttore 0,75 mm² grigio bobina 500 m per impianti civili e industriali