Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITFR215GRM100
Cod. Produttore
FR215GRM100
Cod. EAN
8029427008484

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FR0HH2R
  • Conduttori: 2 x 1,50 mm²
  • Colore: Grigio
  • Isolamento: Resistente
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Normativa: Antincendio
  • Serie: ITC
  • Durata: Lunga
Cavo elettrico FR0HH2R con doppio conduttore da 1,50 mm² di sezione, caratterizzato da un rivestimento di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è adatto a molteplici applicazioni grazie alla qualità dei materiali utilizzati. La sua struttura robusta assicura una buona resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per impianti elettrici civili e industriali che richiedono prestazioni costanti e conformità agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Cavo elettrico ITC FR0HH2R con doppio conduttore da 1,50 mm², caratterizzato da un isolamento resistente e un rivestimento di colore grigio. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono materiali conformi alle normative di sicurezza antincendio. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo elettrico FR0HH2R doppio conduttore 1,5 mm² grigio per impianti antincendio