Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITFR-21GRM100
Cod. Produttore
FR-21GRM100
Cod. EAN
8029427008361

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FR0HH2R 2 X 1,00
  • Colore: Grigio
  • Sezione conduttore: 1,00 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Normativa: ECA
  • Applicazioni: Domestiche e professionali
  • Serie: MAT.100
  • Resistenza: Durata nel tempo
Cavo elettrico FR0HH2R con doppio conduttore da 1,00 mm² di sezione, rivestito in materiale grigio resistente, ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Progettato per garantire un'ottima conduttività e protezione, è conforme alle normative ECA, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. La sua struttura compatta e flessibile facilita l'installazione in diversi contesti, rendendolo una scelta versatile per impianti elettrici civili e industriali. Descrizione del produttore: Cavo elettrico FR0HH2R con doppio conduttore da 1,00 mm², di colore grigio, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili. Progettato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali in ambienti domestici e professionali. La sua struttura è conforme alle normative ECA, offrendo un prodotto versatile e adatto a diverse applicazioni elettriche.

Produttore

Cavo elettrico FR0HH2R doppio conduttore 1,00 mm² grigio per installazioni sicure ECA