Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITFR-25GRM100
Cod. Produttore
FR-25GRM100
Cod. EAN
8029427008019

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: FR0HH2R
  • Conduttori: 2 x 0,50 mm²
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Isolante alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Robusto
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: MAT.100 EC
Cavo elettrico FR0HH2R con doppio conduttore da 0,50 mm² di sezione, rivestito in materiale grigio ad alta qualità. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e protezione. La sua costruzione assicura una perfetta trasmissione elettrica mantenendo standard elevati di sicurezza e prestazioni. Descrizione del produttore: Cavo elettrico FR0HH2R con doppio conduttore da 0,50 mm², rivestimento grigio e materiale isolante di alta qualità. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è adatto a molteplici applicazioni grazie alla sua flessibilità e resistenza. Ideale per impianti elettrici che richiedono un cavo sottile ma robusto, assicura prestazioni costanti nel tempo.

Produttore

Cavo elettrico FR0HH2R doppio conduttore 0,50 mm² grigio flessibile per impianti elettrici sicuri