Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
ITFG-65GRB500
Cod. Produttore
FG-65GRB500
Cod. EAN
8029427035206

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 6x0,50 mm²
  • Guaina: PVC antifiamma grigio
  • Diametro guaina: 6,6 mm
  • Resistenza conduttore: 39 Ohm/Km
  • Tensione di prova: 2,5 KVac
  • Temperatura impiego: -10/+80 °C
  • Classe CPR: Eca
  • Serie: FG

Documentazione tecnica

FG 6X0.50 GRIGIO AF BOB.500 ECA è un cavo elettrico caratterizzato da sei conduttori di sezione 0,50 mm², ideale per applicazioni di cablaggio elettrico di precisione. Il colore grigio conferisce un aspetto neutro e professionale, adatto a molteplici contesti installativi. Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, offrendo una buona flessibilità e resistenza meccanica. La bobina da 500 metri assicura una fornitura continua e comoda per lavori di media e grande scala nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Cavo elettrico ITC FG con 6 conduttori da 0,50 mm² ciascuno, rivestito in materiale grigio resistente. Progettato per installazioni elettriche, garantisce affidabilità e sicurezza grazie alla sua costruzione conforme alle normative ECA. Ideale per impieghi che richiedono flessibilità e durata nel tempo, questo cavo assicura una trasmissione efficiente dell’energia elettrica in ambienti residenziali e industriali. La sua struttura compatta facilita la posa anche in spazi ridotti, mantenendo elevate prestazioni elettriche.

Produttore

Cavo elettrico FG 6x0,50 mm² grigio flessibile per impianti residenziali e industriali bobina 500 m ECA