Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIK-05BZB500
Cod. Produttore
IK-05BZB500
Cod. EAN
8029427521044

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 2x0,50 mm²
  • Rivestimento: LSZH, basso fumo
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Rame CCA-S1B,D1
  • Applicazione: Installazioni interne
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: B.500
  • Sicurezza: Senza alogeni
Cavo elettrico ITIK-05BZB500 con doppio conduttore da 0,50 mm², rivestimento LSZH di colore bianco, ideale per installazioni che richiedono basse emissioni di fumo e gas corrosivi in caso di incendio. Realizzato con conduttori in rame senza ossigeno (CCA-S1B,D1), garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Adatto per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta una buona flessibilità e resistenza meccanica, assicurando prestazioni ottimali nel trasporto del segnale elettrico. Descrizione del produttore: Cavo elettrico bianco con doppio conduttore da 0,50 mm², rivestimento LSZH a bassa emissione di fumo e senza alogeni, ideale per installazioni sicure in ambienti chiusi. Il conduttore in rame senza ossigeno (CCA-S1B,D1) garantisce un'elevata conduttività e affidabilità. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura prestazioni ottimali e sicurezza nelle installazioni.

Produttore

Cavo elettrico doppio conduttore 0,50 mm² LSZH bianco per installazioni interne sicure