Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC-62BAB500
Cod. Produttore
IC-62BAB500
Cod. EAN
8029427523963

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6x0,22 mm²
  • Colore: Bianco
  • Conduttore: Rame stagnato CCA-S3,D1
  • Lunghezza bobina: 500 metri
  • Uso: Cablaggio interno
  • Flessibilità: Elevata
  • Settore: Elettrico e automazione
  • Serie: ITIC-62BAB500
Cavo elettrico di colore bianco con sezione 6x0,22 mm², ideale per installazioni di precisione e connessioni affidabili. Realizzato con conduttori in rame stagnato (CCA-S3,D1), garantisce una buona conduttività e resistenza alla corrosione. Il cavo è fornito in bobina da 500 metri, adatto per utilizzi professionali e applicazioni elettriche che richiedono qualità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo elettrico bianco con sezione 6x0,22 mm², progettato per applicazioni di cablaggio interno. Realizzato con conduttori in rame stagnato (CCA-S3,D1) che garantiscono una buona conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. Adatto per installazioni che richiedono flessibilità e affidabilità, questo cavo è ideale per impieghi nel settore elettrico e dell'automazione. La bobina da 500 metri permette una gestione efficiente del materiale durante l'installazione.

Produttore

Cavo elettrico bianco 6x0,22 mm² rame stagnato flessibile bobina 500 m per cablaggio interno