Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC-07BA1000
Cod. Produttore
IC-07BA1000
Cod. EAN
8029427595397

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x0,75 mm²
  • Colore: Bianco
  • Conduttore: Rame stagnato CCA-S3,D1
  • Lunghezza: Bobina 1000 m
  • Utilizzo: Installazioni leggere
  • Ambito: Civile e industriale
  • Caratteristiche: Flessibile e resistente
  • Serie: ITIC-07BA
Cavo elettrico bianco con sezione 2x0,75 mm², ideale per installazioni elettriche di precisione. Realizzato con conduttore in rame stagnato di alta qualità conforme alla normativa CCA-S3,D1, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Il cavo è fornito in bobina da 1000 metri, offrendo praticità e continuità per lavori di cablaggio estesi. La sua struttura flessibile facilita la posa e l'adattamento in diversi ambienti elettrici, rendendolo adatto a impianti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Cavo elettrico bianco con sezione 2x0,75 mm², ideale per installazioni elettriche leggere. Realizzato con conduttori in rame stagnato di alta qualità (CCA-S3,D1), garantisce affidabilità e buona conduttività. Il cavo è fornito in bobina da 1000 metri, adatto per impieghi in ambito civile e industriale dove è richiesta flessibilità e resistenza. La sua struttura lo rende semplice da installare e sicuro nell'uso quotidiano.

Produttore

Cavo elettrico bianco 2x0,75 mm² flessibile bobina 1000 m per installazioni leggere