Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC-27BA1000
Cod. Produttore
IC-27BA1000
Cod. EAN
8029427518884

Informazioni di prodotto

  • Sezioni cavo: 2x0,22+2x0,75 mm²
  • Colore: Bianco
  • Materiale conduttori: Rame clad alluminio
  • Lunghezza bobina: 1000 metri
  • Flessibilità: Buona
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Domestiche e professionali
  • Serie: ITIC-27BA1000
Cavo elettrico con conduttori in rame stagnato (CCA-S) di colore bianco, composto da due coppie di fili da 0,22 mm² e 0,75 mm². Progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche, offre una soluzione versatile per diverse applicazioni grazie alla sua struttura resistente e ai materiali di alta qualità. La bobina da 1000 metri assicura una fornitura continua e pratica per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Cavo elettrico bianco con conduttori in rame clad alluminio, composto da due sezioni da 0,22 mm² e due sezioni da 0,75 mm². Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, offre una buona flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni domestiche e professionali che richiedono un collegamento stabile e duraturo. La bobina da 1000 metri assicura una fornitura continua per installazioni di grandi dimensioni.

Produttore

Cavo elettrico bianco 2x0,22+2x0,75 mm² rame clad alluminio bobina 1000 m per impianti domestici e professionali