Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC102BAM100
Cod. Produttore
IC102BAM100
Cod. EAN
8029427520634

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 10x0,22 mm²
  • Colore: Bianco
  • Materiale: AF
  • Conduttore: Rame stagnato
  • Tipo conduttore: CCA-S3,D1
  • Finitura: Opaca
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: MAT.100
Cavo elettrico di alta qualità con sezione 10x0,22 mm², rivestimento bianco opaco e materiale CCA-S3,D1. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali in impianti elettrici, offre una combinazione ideale di flessibilità e resistenza. Adatto per installazioni che richiedono un conduttore leggero e durevole, assicura una trasmissione efficiente della corrente mantenendo elevati standard di sicurezza. La finitura opaca conferisce un aspetto elegante e discreto, facilitando l’integrazione in diversi contesti applicativi. Descrizione del produttore: Cavo elettrico di colore bianco con sezione 10x0,22 mm², ideale per impianti elettrici. Realizzato con materiale AF e conduttore in rame stagnato (CCA-S3,D1), garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è progettata per offrire ottime prestazioni in termini di conduttività e resistenza, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche. La finitura opaca assicura una facile installazione e una buona resistenza meccanica.

Produttore

Cavo elettrico bianco 10x0,22 mm² rame stagnato AF opaco per impianti elettrici