Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIK-87BZM100
Cod. Produttore
IK-87BZM100
Cod. EAN
8029427517450

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 8x0,22+2x0,75 mm²
  • Isolamento: LSZH
  • Materiale conduttori: Rame CCA
  • Lunghezza: 100 metri
  • Protezione: Guaina resistente
  • Applicazioni: Segnalazione e controllo
  • Sicurezza: Bassa emissione fumi
  • Serie: ITIK-87BZM
Descrizione del produttore: Cavo elettrico con conduttori in rame rivestito in lega di rame (CCA) e isolamento LSZH, progettato per garantire elevata sicurezza in ambienti chiusi grazie alla bassa emissione di fumi e assenza di alogeni. Il cavo presenta una configurazione di 8 conduttori da 0,22 mm² più 2 conduttori da 0,75 mm², ideale per applicazioni di segnalazione e controllo. La guaina esterna offre protezione e resistenza meccanica, rendendo il prodotto adatto a installazioni professionali che richiedono affidabilità e conformità alle normative di sicurezza antincendio. La lunghezza standard di 100 metri facilita l’utilizzo in diverse situazioni impiantistiche.

Produttore

Cavo elettrico 8x0,22+2x0,75 mm² LSZH CCA 100 m per segnalazione e controllo ambienti chiusi