Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC-85BAM100
Cod. Produttore
IC-85BAM100
Cod. EAN
8029427521105

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 2x0,50 + 8x0,22 mm²
  • Isolamento: PVC antifiamma
  • Guaina esterna: PVC antifiamma bianco
  • Diametro guaina: 5,8 mm
  • Temperatura impiego: -10 / +80 °C
  • Tensione di prova: 2,5 KVac
  • Classe CPR: Cca-s3,d1,a3
  • Serie: TS19/HR19

Documentazione tecnica

Cavo elettrico di alta qualità con conduttori in rame stagnato, ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e resistenza. La configurazione 8X0,22+2X0,50 garantisce una trasmissione efficiente dei segnali, mentre il rivestimento bianco assicura un aspetto pulito e una buona protezione meccanica. Adatto per applicazioni che necessitano di materiali conformi agli standard CCA-S3, questo cavo è progettato per offrire prestazioni costanti e durature in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Cavo elettrico ITC composto da otto conduttori da 0,22 mm² e due conduttori da 0,50 mm², con isolamento bianco. Realizzato con materiale CCA-S3, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo cavo garantisce una buona conducibilità e resistenza, adatto per applicazioni in ambito civile e industriale. La sua struttura è progettata per facilitare il passaggio della corrente mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

Produttore

Cavo elettrico 8X0,22+2X0,50 mm² bianco CCA-S3 per impianti civili e industriali