Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC-67BA1000
Cod. Produttore
IC-67BA1000
Cod. EAN
8029427518648

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 6x0,22+2x0,75 mm²
  • Colore: bianco
  • Lunghezza bobina: 1000 metri
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: civile e industriale
  • Resistenza: usura e agenti esterni
  • Trasmissione: corrente efficiente
  • Serie: ITIC
Cavo elettrico di alta qualità con conduttori in rame rivestito in bianco, composto da sei fili da 0,22 mm² e due fili da 0,75 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Il cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente grazie alla presenza di conduttori in rame clad alluminio (CCA-S), offrendo un equilibrio tra conduttività e leggerezza. La sua struttura compatta e flessibile lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, assicurando durata e resistenza nel tempo. Disponibile in bobina da 1000 metri, è una soluzione versatile per impianti elettrici civili e industriali. Descrizione del produttore: Cavo elettrico ITC con conduttori da 6x0,22 mm² più 2 conduttori da 0,75 mm², ideale per installazioni elettriche. Il cavo è di colore bianco e viene fornito in bobina da 1000 metri. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. Adatto per impieghi in ambito civile e industriale, è progettato per resistere all’usura e agli agenti esterni, offrendo una soluzione duratura per il cablaggio elettrico.

Produttore

Cavo elettrico 6x0,22+2x0,75 mm² bianco bobina 1000 m per impianti civili e industriali