Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC-65BAB500
Cod. Produttore
IC-65BAB500
Cod. EAN
8029427518587

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 6X0,22+2X0,50
  • Colore: Bianco
  • Lunghezza bobina: 500 metri
  • Conduttori: Rame stagnato
  • Uso: Installazioni interne
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata nel tempo
  • Serie: ITIC-65BAB500
Cavo elettrico di colore bianco con sezione composta da sei conduttori da 0,22 mm² e due conduttori da 0,50 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire una buona conduttività e resistenza, è adatto per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura è progettata per assicurare sicurezza e durata nel tempo, facilitando l’installazione e l’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità con conduttori in rame stagnato, caratterizzato da una configurazione di 6 fili da 0,22 mm² e 2 fili da 0,50 mm². Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e ordinato, ideale per installazioni elettriche interne. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, questo cavo è adatto per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza nel tempo. La bobina da 500 metri permette un utilizzo efficiente in diversi contesti professionali e residenziali.

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo elettrico 6x0,22+2x0,50 mm² bianco flessibile 500 m per installazioni interne