Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC-65BA1000
Cod. Produttore
IC-65BA1000
Cod. EAN
8029427518594

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 6X0,22+2X0,50
  • Colore isolamento: Bianco
  • Materiale conduttori: Rame stagnato (CCA-S)
  • Lunghezza bobina: 1000 metri
  • Applicazioni: Elettriche specifiche
  • Flessibilità: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Serie: ITIC-65BA1000
Cavo elettrico di alta qualità con conduttori in rame rivestito in bianco, progettato per applicazioni elettriche con sezioni multiple di 6x0,22 mm² più 2x0,50 mm². Il cavo garantisce affidabilità e resistenza, ideale per installazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo. La struttura compatta e il rivestimento assicurano una buona protezione contro l’usura e facilitano la posa in opera in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità con conduttori in rame stagnato (CCA-S) progettato per applicazioni elettriche specifiche. Il cavo presenta una configurazione 6X0,22+2X0,50 con isolamento bianco, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali. Ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo prodotto assicura una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo. La bobina da 1000 metri consente un utilizzo prolungato senza interruzioni, rendendo questo cavo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo elettrico 6X0,22+2X0,50 bianco CCA-S flessibile bobina 1000m per installazioni professionali