Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Cod. Rexel
IT44FEDPNM100
Cod. Produttore
44FEDPNM100
Cod. EAN
8029427017011

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 2 AWG
  • Schermatura: FTP 5E
  • Rivestimento: Polietilene nero
  • Categoria: 5E
  • Applicazione: Elettrica e dati
  • Protezione: Contro interferenze
  • Durata: Alta resistenza
  • Serie: IT44FEDPNM100
Cavo elettrico di alta qualità con conduttori da 4 x 2 AWG, schermatura FTP e isolamento in materiale durevole. Progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dati e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il rivestimento esterno di colore nero assicura resistenza all’usura e protezione contro agenti esterni, rendendo il cavo adatto a diverse applicazioni professionali e industriali. La struttura a 5 coppie e la presenza del conduttore di messa a terra migliorano la stabilità del segnale e la sicurezza dell’impianto. Descrizione del produttore: Cavo ITC di alta qualità con 4 conduttori da 2 AWG, schermatura FTP e categoria 5E, ideale per installazioni elettriche e trasmissione dati. Il rivestimento in polietilene nero garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando protezione contro interferenze elettromagnetiche e condizioni ambientali avverse. Progettato per offrire prestazioni affidabili in applicazioni professionali e industriali.

Produttore

Cavo elettrico 4x2 AWG schermatura FTP categoria 5E rivestimento polietilene nero per installazioni professionali