Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC-41BAM100
Cod. Produttore
IC-41BAM100

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 4x1.00 mm²
  • Colore: Bianco
  • Conduttore: Rame stagnato (CCA-S3)
  • Isolante: Alta qualità
  • Applicazioni: Civili e industriali
  • Design: Compatto opaco
  • Serie: MAT.100
  • Resistenza: Corrosione garantita
Cavo elettrico di colore bianco con sezione di 1,00 mm², caratterizzato da un isolamento AF e un materiale conduttore in rame stagnato (CCA-S3,D1). Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti, garantisce una buona conduzione e resistenza nel tempo. La finitura opaca assicura una facile installazione e una migliore gestione durante il cablaggio. Adatto per impianti elettrici che necessitano di componenti di qualità e sicurezza. Descrizione del produttore: Cavo elettrico bianco con sezione 4x1.00 mm², ideale per installazioni civili e industriali. Realizzato con conduttore in rame stagnato (CCA-S3) che garantisce ottima conduttività e resistenza alla corrosione. Il materiale isolante di alta qualità assicura sicurezza e durata nel tempo, rendendo il cavo adatto a diverse applicazioni elettriche. Il design compatto e la finitura opaca facilitano la posa e l'integrazione negli impianti, offrendo un prodotto affidabile e performante per la distribuzione dell'energia elettrica.

Produttore

Cavo elettrico 4x1.00 mm² bianco rame stagnato isolante alta qualità per installazioni civili industriali