Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIQ405BZM100
Cod. Produttore
IQ405BZM100
Cod. EAN
8029427522805

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4x0,50 mm²
  • Guaina: LSZH bianco
  • Lunghezza: 100 metri
  • Classe di reazione: B2CA-S1A,D
  • Emissione fumi: bassa
  • Protezione: antincendio
  • Serie: ITIQ405BZM100
  • Uso: installazioni sicure
Cavo elettrico LSZH con conduttori da 0,50 mm², di colore bianco, lunghezza 100 metri. Progettato con guaina a bassa emissione di fumi e assenza di alogeni, garantisce sicurezza e protezione in caso di incendio. Classificato B2CA-S1A,D, offre elevate prestazioni di resistenza al fuoco e sicurezza per installazioni elettriche in ambienti sensibili. Ideale per applicazioni che richiedono materiali conformi alle normative antincendio, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo elettrico a quattro conduttori da 0,50 mm² con guaina LSZH di colore bianco, ideale per installazioni che richiedono elevati standard di sicurezza antincendio. Il cavo è progettato per garantire bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio, conforme alla classificazione B2CA-S1A,D, assicurando una protezione ottimale negli ambienti più esigenti. La lunghezza di 100 metri lo rende adatto a installazioni estese, offrendo affidabilità e performance costanti nel tempo.

Produttore

Cavo elettrico 4x0,50 mm² LSZH bianco 100 m bassa emissione fumi e gas tossici sicurezza antincendio B2CA-S1A,D