Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIQ-47BZB500
Cod. Produttore
IQ-47BZB500
Cod. EAN
8029427597063

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4x0,22+2x0,75 mm²
  • Rivestimento: LSZH bianco
  • Classe di fuoco: B2CA-S1
  • Emissione fumi: bassa
  • Protezione incendio: elevata
  • Applicazione: installazioni sicure
  • Durata: affidabile
  • Serie: B.500
Cavo elettrico ITIQ-47BZB500 con configurazione 4X0,22+2X0,75, rivestito in materiale LSZH che garantisce bassa emissione di fumi e assenza di alogeni, ideale per installazioni sicure e rispettose dell’ambiente. Il cavo è classificato B2CA-S1, assicurando elevata resistenza al fuoco e limitata produzione di fumo denso, caratteristiche fondamentali per impianti elettrici in ambienti dove la sicurezza antincendio è prioritaria. La combinazione delle sezioni conduttori permette un utilizzo versatile in diverse applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e prestazioni di alta qualità. Descrizione del produttore: Cavo elettrico con conduttori 4x0,22 mm² e 2x0,75 mm², rivestimento LSZH di colore bianco, progettato per garantire sicurezza e bassa emissione di fumi in caso di incendio. Il cavo è conforme alla classe B2CA-S1, assicurando elevate prestazioni di resistenza al fuoco e limitata produzione di fumo e gas tossici. Ideale per installazioni dove è richiesta una protezione avanzata contro i rischi di incendio, mantenendo al contempo affidabilità e durata nel tempo.

Produttore

Cavo elettrico 4x0,22+2x0,75 mm² LSZH bianco resistenza fuoco B2CA-S1 installazioni sicure