Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Cavi per sicurezza ed allarme /

Cod. Rexel
ITIQ-47BZM100
Cod. Produttore
IQ-47BZM100
Cod. EAN
8029427519348

Informazioni di prodotto

Il cavo ITIQ-47BZM100 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla lunghezza standard di 100 metri
  • Materiale LSZH che garantisce sicurezza e riduce rischi in caso di incendio
  • Resistenza meccanica elevata per una posa affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico derivante dalla qualità dei conduttori
  • Maggiore sicurezza con bassa emissione di fumi e assenza di alogeni
  • Conformità alle normative antincendio B2CA-S1
Cavo elettrico LSZH con conduttori di sezione 4x0,22 mm² più 2x0,75 mm², lunghezza 100 metri. Il rivestimento LSZH garantisce basse emissioni di fumi e assenza di alogeni, migliorando la sicurezza in caso di incendio. Adatto per installazioni che richiedono materiali resistenti e conformi alla normativa B2CA-S1, ideale per applicazioni in ambienti con elevati standard di sicurezza antincendio. Descrizione del produttore: Cavo elettrico con conduttori di diverse sezioni, composto da quattro fili da 0,22 mm² e due fili da 0,75 mm², rivestito con guaina LSZH di colore bianco. Progettato per garantire elevata sicurezza grazie alla bassa emissione di fumi e assenza di alogeni in caso di incendio, conforme alla classificazione B2CA-S1. Ideale per installazioni elettriche dove è richiesta una protezione antincendio e un'ottima resistenza meccanica. La lunghezza standard di 100 metri facilita l’utilizzo in vari contesti impiantistici.

Produttore

Cavo elettrico 4x0,22+2x0,75 mm² LSZH bianco 100 m resistenza meccanica B2CA-S1 sicurezza antincendio