Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIQ-45BZM100
Cod. Produttore
IQ-45BZM100
Cod. EAN
8029427517870

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4x0,22 + 2x0,50 mm²
  • Guaina: LSZH bianca
  • Lunghezza: 100 metri
  • Classe di sicurezza: B2CA-S1
  • Emissione fumi: bassa
  • Gas corrosivi: ridotti
  • Serie: ITIQ-45BZM
  • Applicazione: installazioni protette
Cavo elettrico ITIQ-45BZM100 con conduttori multipli di sezione 4x0,22 e 2x0,50 mm², rivestito in materiale LSZH che garantisce bassa emissione di fumi e assenza di alogeni per una maggiore sicurezza in caso di incendio. Il cavo è lungo 100 metri e conforme alla classificazione B2CA-S1, indicata per applicazioni che richiedono elevata resistenza al fuoco e sicurezza nella trasmissione del segnale. Ideale per impianti elettrici dove è richiesta affidabilità e protezione avanzata. Descrizione del produttore: Cavo elettrico con conduttori di sezione 4x0,22 mm² più 2x0,50 mm², rivestito con guaina LSZH di colore bianco. Progettato per garantire elevate prestazioni di sicurezza grazie alla classificazione B2CA-S1, che assicura bassa emissione di fumi e ridotta produzione di gas corrosivi in caso di incendio. Adatto per installazioni in ambienti dove è richiesta una maggiore protezione contro il rischio di propagazione del fuoco, mantenendo al contempo flessibilità e affidabilità. La lunghezza del cavo è di 100 metri, ideale per applicazioni elettriche professionali e impianti che necessitano di materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza più rigorose.

Produttore

Cavo elettrico 4x0,22+2x0,50 mm² LSZH bianco 100 m B2CA-S1 sicurezza antincendio