Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIK-42BZB500
Cod. Produttore
IK-42BZB500
Cod. EAN
8029427524205

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4x0,22 mm²
  • Guaina: LSZH bianca
  • Serie: B.500
  • Materiale: Alta qualità
  • Emissioni fumo: Ridotte
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Normative: Antincendio
Cavo elettrico 4 conduttori da 0,22 mm² con guaina LSZH di colore bianco, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con conduttori in rame clad alluminio (CCA) di alta qualità, offre un ottimo equilibrio tra flessibilità e resistenza. Ideale per applicazioni che richiedono bassi livelli di emissione di fumi e assenza di alogeni, assicurando una maggiore protezione in caso di incendio. La costruzione robusta e il rivestimento LSZH lo rendono adatto a installazioni in ambienti sensibili dove la sicurezza è prioritaria. Descrizione del produttore: Cavo elettrico 4 conduttori da 0,22 mm² con guaina LSZH di colore bianco, progettato per garantire sicurezza e riduzione delle emissioni di fumo in caso di incendio. Realizzato con materiali di alta qualità, offre elevata resistenza e affidabilità per applicazioni elettriche. Adatto per installazioni che richiedono standard di sicurezza avanzati grazie alla sua struttura conforme alle normative antincendio.

Produttore

Cavo elettrico 4 conduttori 0,22 mm² guaina LSZH bianco sicurezza antincendio