Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIK221BZB500
Cod. Produttore
IK221BZB500
Cod. EAN
8029427596004

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 2x2x1,00 mm²
  • Guaina: LSZH bianco
  • Lunghezza bobina: 500 metri
  • Conduttore: rame rivestito
  • Emissione fumi: bassa, senza alogeni
  • Protezione incendio: CCA-S1
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Serie: ITIK221BZB500
Cavo elettrico 2x2x1,00 mm² con guaina LSZH di colore bianco, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il cavo è realizzato con conduttori in rame a bassa emissione di fumi e senza alogeni, ideale per ambienti dove è richiesta una maggiore protezione contro i fumi tossici in caso di incendio. La bobina da 500 metri assicura continuità e praticità nell’uso professionale. Questo prodotto è adatto per applicazioni che richiedono elevata qualità dei materiali e conformità alle normative di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Cavo elettrico 2x2x1,00 mm² con guaina LSZH di colore bianco, ideale per installazioni che richiedono materiali a bassa emissione di fumi e assenza di alogeni. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, è adatto per applicazioni elettriche dove è necessario un elevato standard di protezione contro i fumi tossici in caso di incendio. La bobina da 500 metri consente una fornitura continua per lavori di media e grande entità. Realizzato con conduttori in rame rivestiti, assicura ottime prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica.

Produttore

Cavo elettrico 2x2x1,00 mm² LSZH bianco bassa emissione fumi bobina 500 m