Prodotti /

Cod. Rexel
ITVC2BQVZM100
Cod. Produttore
VC2BQVZM100
Cod. EAN
8029427596745

Informazioni di prodotto

Cavo elettrico con isolamento LSZH per installazioni sicure e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità e dimensioni contenute
  • Riduzione dei tempi di posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Minimizza i rischi in caso di incendio con bassa emissione di fumi e assenza di alogeni
  • Elevata sicurezza grazie al materiale B2CA-S1
  • Risparmio energetico derivante da un isolamento efficiente
Cavo elettrico LSZH verde con sezione 1x2x0,80 mm², progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una ridotta emissione di fumi e assenza di gas tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili. Il cavo è conforme alla classificazione B2CA-S1, che ne certifica la resistenza al fuoco e la limitata produzione di fumo. La colorazione verde facilita l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Questo cavo è adatto per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e qualità nei materiali isolanti. Descrizione del produttore: Cavo elettrico 1x2 conduttori da 0,80 mm² con isolamento LSZH di colore verde, progettato per garantire elevata sicurezza in ambienti sensibili grazie alla bassa emissione di fumi e assenza di alogeni in caso di incendio. Il materiale B2CA-S1 assicura caratteristiche di reazione al fuoco di alta qualità, rendendo il cavo adatto per installazioni che richiedono standard rigorosi di sicurezza antincendio. Ideale per applicazioni elettriche dove è fondamentale minimizzare i rischi legati a fumi tossici e corrosivi.

Produttore

Cavo elettrico 1x2 0,80 mm² LSZH verde B2CA-S1 sicurezza antincendio ambienti sensibili