Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIK127BZM100
Cod. Produttore
IK127BZM100
Cod. EAN
8029427520979

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 12x0,22 + 2x0,75 mm²
  • Materiale: Rame clad alluminio (CCA)
  • Rivestimento: LSZH basso fumo
  • Lunghezza: 100 metri
  • Protezione: S1
  • Flessibilità: Struttura flessibile
  • Applicazioni: Civili e industriali
  • Serie: ITIK127BZM100
Cavo elettrico con conduttori in rame clad alluminio (CCA), rivestimento LSZH per bassa emissione di fumi e assenza di alogeni, ideale per installazioni sicure e rispettose dell'ambiente. Composto da 12 conduttori da 0,22 mm² e 2 conduttori da 0,75 mm², garantisce affidabilità e prestazioni elevate. La sua struttura è progettata per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, con una lunghezza di 100 metri, adatto per impianti civili e industriali. Descrizione del produttore: Cavo elettrico con conduttori in rame clad alluminio (CCA) di alta qualità, caratterizzato da una configurazione di 12 conduttori da 0,22 mm² più 2 conduttori da 0,75 mm². Il rivestimento esterno LSZH garantisce una bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per installazioni in ambienti sensibili alla sicurezza. La struttura flessibile e la protezione S1 assicurano affidabilità e durata nel tempo, adatta per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e sicurezza. La lunghezza di 100 metri permette un'ampia versatilità d'uso in impianti elettrici civili e industriali.

Produttore

Cavo elettrico 12 conduttori CCA LSZH 100m flessibile per impianti civili industriali