Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC107BAB500
Cod. Produttore
IC107BAB500
Cod. EAN
8029427595366

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 2x0,75 + 10x0,22 mm²
  • Isolamento: PVC antifiamma
  • Guaina esterna: PVC bianco 6,8 mm
  • Resistenza conduttori: 26/89 Ohm/Km
  • Temperatura impiego: -10/+80 °C
  • Tensione di prova: 2,5 KVac
  • Classe CPR: Cca-s3,d1,a3
  • Serie: TS19/HR19

Documentazione tecnica

Cavo elettrico di alta qualità con conduttori in rame rivestito in bianco, composto da dieci fili da 0,22 mm² e due fili da 0,75 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura compatta e flessibile lo rende adatto a molteplici applicazioni nell’ambito degli impianti elettrici domestici e industriali. La finitura bianca conferisce un aspetto ordinato e professionale, facilitando l’integrazione in diversi contesti. Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità con conduttori in rame stagnato, composto da dieci fili da 0,22 mm² e due fili da 0,75 mm², rivestito in guaina bianca resistente. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, garantisce ottime prestazioni nella trasmissione del segnale e nella conduzione della corrente. La bobina da 500 metri permette un utilizzo versatile in diversi contesti professionali e domestici, assicurando facilità di posa e durata nel tempo. Adatto per impianti elettrici civili e industriali, il cavo offre un equilibrio perfetto tra flessibilità e robustezza.

Produttore

Cavo elettrico 10x0,22+2x0,75 mm² rame stagnato bianco bobina 500 m per impianti civili e industriali