Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIK107BZM100
Cod. Produttore
IK107BZM100
Cod. EAN
8029427524588

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 10x0,22+2x0,75 mm²
  • Materiale: Rame clad alluminio (CCA)
  • Guaina: LSZH bianca
  • Lunghezza: 100 metri
  • Serie: ITIK107BZM100
  • Emissione fumi: Zero alogeni
  • Applicazione: Trasmissione dati sicura
  • Protezione: Alta sicurezza incendio
Cavo elettrico con conduttori in rame clad alluminio (CCA) di alta qualità, caratterizzato da una sezione di 10x0,22 mm² più 2x0,75 mm², ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. Il rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) garantisce una bassa emissione di fumi e assenza di gas tossici in caso di incendio, aumentando la sicurezza negli ambienti chiusi. Il cavo è progettato per offrire ottime prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica, risultando adatto per installazioni elettriche professionali. La sua lunghezza di 100 metri consente un utilizzo versatile in diversi contesti. Descrizione del produttore: Cavo elettrico con conduttori in rame clad alluminio (CCA) di alta qualità, ideale per installazioni che richiedono elevate prestazioni di trasmissione dati e sicurezza. La struttura comprende dieci conduttori da 0,22 mm² e due conduttori da 0,75 mm², rivestiti con guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) di colore bianco, che garantisce bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio. La lunghezza del cavo è di 100 metri, adatta a progetti di cablaggio estesi. Questo cavo combina affidabilità, sicurezza e conformità alle normative per applicazioni elettriche e di comunicazione.

Produttore

Cavo elettrico 10x0,22+2x0,75 mm² LSZH bianco 100m rame clad alluminio CCA-S1 per installazioni dati e elettriche