Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC105BAM100
Cod. Produttore
IC105BAM100
Cod. EAN
8029427518549

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 10x0,22+2x0,50 mm²
  • Materiale: Rame stagnato (CCA-S)
  • Colore: Bianco opaco
  • Serie: ITIC105BAM100
  • Applicazioni: Domestiche e professionali
  • Resistenza: Alta durata
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Conduttività: Buona stabilità
Cavo elettrico con conduttori in rame stagnato, caratterizzato da una configurazione di 10 fili da 0,22 mm² più 2 fili da 0,50 mm², rivestiti in materiale bianco opaco. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità con conduttori in rame stagnato (CCA-S) progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La struttura comprende dieci conduttori da 0,22 mm² e due conduttori da 0,50 mm², tutti rivestiti in materiale bianco opaco, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Questo cavo è adatto per impieghi che necessitano di una buona conduttività e protezione, assicurando prestazioni stabili in ambienti domestici e professionali.

Produttore

Cavo elettrico 10x0,22+2x0,50 mm² rame stagnato bianco opaco per installazioni professionali