Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1173030010
Cod. Produttore
1173030010
Cod. EAN
4032248985586

Informazioni di prodotto

Il cavo industriale in rame PROFINET garantisce un collegamento rapido e affidabile per le linee dati.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai fili di rame pronti per il collegamento
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza nella trasmissione dati
  • Affidabilità e durabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Linee dati PROFINET pronte per il collegamento con fili di rame.

tipo di cavo

SF/UTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(4)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(4)

costruzione del cavo

1×4

senza alogeni secondo IEC 60754-2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

protezione della leva di arresto

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Metallo

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Metallo

valore NPV

66 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo dati rame preconfezionato linee dati pronte collegamento rete