Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1025950010
Cod. Produttore
1025950010
Cod. EAN
4032248830855

Informazioni di prodotto

Il cavo industriale in rame PROFINET offre una soluzione efficiente e affidabile per le connessioni dati.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla predisposizione per il collegamento diretto
  • Risparmio di tempo con fili pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nelle comunicazioni dati industriali
  • Efficienza energetica migliorata grazie a materiali di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Linee dati PROFINET pronte per il collegamento con fili di rame.

tipo di cavo

SF/UTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

tipo di connettore collegamento 1

M12

tipo di connettore collegamento 2

M12

costruzione del cavo

1×4

senza alogeni secondo IEC 60754-2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

grado di protezione (IP)

IP67

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

66 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo dati rame 4 poli preconfezionato linea dati collegamento rapido