Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7789236020
Cod. Produttore
7789236020
Cod. EAN
8430243965781

Informazioni di prodotto

  • Serie: PAC
  • Lunghezza: 2 metri
  • Collegamento: PLC a interfaccia
  • Tipo: Cavo confezionato
  • Trasmissione: Informazioni elettriche
  • Modello: HE20-V4
  • Codice prodotto: S300
  • Applicazione: Automazione industriale

Documentazione tecnica

Il prodotto WD7789236020 è un connettore elettrico progettato per applicazioni con segnali digitali, caratterizzato da 20 poli che garantiscono una connessione affidabile e sicura. È parte di una serie di connettori adatti per l'integrazione in sistemi PLC e altri apparecchiature elettriche, ottimizzato per il collegamento sia lato scatola che lato campo. Questo connettore si distingue per la sua versatilità nell’ambito delle comunicazioni digitali, offrendo robustezza e precisione nelle connessioni elettriche senza supportare segnali analogici o schede di ingresso e uscita PLC. La sua costruzione assicura elevate prestazioni in ambienti industriali, rappresentando una soluzione ideale per il cablaggio di sistemi di controllo e automazione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Cavo confezionato per il collegamento elettrico e la trasmissione di informazioni tra il PLC e l'interfaccia per PLC.

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

20

lunghezza

2 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

adatto per segnali digitali

Serie

PAC

Produttore

Connettore elettrico 20 poli alta prestazione per automazione industriale