Prodotti /

Cod. Rexel
CM43751
Cod. Produttore
43751
Cod. EAN
8023903213713

Informazioni di prodotto

Cavo coassiale RG59/U 75 ohm, schermo rame, isolamento polietilene, diametro 6mm
Descrizione del produttore: Cavo coassiale tipo RG59/U, impedenza 75 ohm, schermo in rame, isolamento in polietilene solido, guaina in PVC, colore nero, diametro di 6 mm.

dielettrico

Altro

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

forma del conduttore esterno

Altro

materiale del conduttore interno

Rame

Resistenza d'onda

75 Ohm

diametro del conduttore interno

1 mm

diametro del conduttore esterno

1 mm

materiale del conduttore esterno

Altro

classe del conduttore interno

Classe 1 = monofilo

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore interno

Ramato

Superficie conduttore esterno

Altro

Numero strati di schermatura

1

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

55 ... 55 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

55 ... 55 °C

Produttore

Cavo coassiale RG59/U 75 ohm, schermo rame, isolamento polietilene, diametro 6mm