Prodotti /

Cod. Rexel
CM43753
Cod. Produttore
43753
Cod. EAN
8023903213737

Informazioni di prodotto

Cavo coassiale RG59-MICRO 75 ohm, schermo rame, isolamento polietilene, diametro 4mm
Descrizione del produttore: Cavo coassiale tipo RG59-MICRO, impedenza 75 ohm, schermo in rame, isolamento in polietilene solido, guaina in PVC, colore nero, diametro di 4 mm.

dielettrico

Altro

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

forma del conduttore esterno

Intrecciato

materiale del conduttore interno

Rame

Resistenza d'onda

75 Ohm

diametro del conduttore interno

0,4 mm

diametro del conduttore esterno

4 mm

materiale del conduttore esterno

Altro

classe del conduttore interno

Classe 1 = monofilo

diametro esterno circa

10 mm

Superficie conduttore interno

Ramato

Superficie conduttore esterno

Altro

Numero strati di schermatura

1

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

55 ... 55 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

55 ... 55 °C

Produttore

Cavo coassiale RG59-MICRO 75 ohm, schermo rame, isolamento polietilene, diametro 4mm