› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TVCC

Cavo coassiale RG58 LSZH grigio doppia treccia trasmissione dati 500m bobina

Cod. Rexel ITRGL58GZB500
Cod. Produttore RGL58GZB500
Cod. EAN 8029427002758

Informazioni principali

  • Tipo cavo: RG 58 C/U
  • Guaina: LSZH grigio
  • Lunghezza bobina: 500 metri
  • Conduttore: rame centrale
  • Schermatura: doppia treccia
  • Applicazioni: segnalazione e dati
  • Serie: ITC
  • Normativa fumi: bassa emissione

Descrizione del prodotto

Cavo RG 58 con doppino intrecciato, rivestito in materiale LSZH di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni di segnale. Adatto per installazioni che richiedono un cavo resistente e con bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio, assicurando maggiore sicurezza negli ambienti chiusi. La bobina da 500 metri consente un utilizzo versatile in ambito elettrico e di comunicazione, ideale per applicazioni professionali che necessitano di affidabilità e qualità. Descrizione del produttore: Cavo coassiale ITC RG 58 con conduttore centrale in rame, schermatura a doppia treccia e guaina LSZH di colore grigio. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza in ambienti con esigenze di bassa emissione di fumi e assenza di alogeni. Ideale per applicazioni di segnalazione e trasmissione dati in impianti elettrici professionali, offre affidabilità e sicurezza grazie ai materiali di qualità e alla costruzione robusta. Disponibile in bobina da 500 metri, assicura continuità e facilità di installazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo coassiale RG58 LSZH grigio doppia treccia trasmissione dati 500m bobina