Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi TVCC /

Cod. Rexel
ITRG11ANEM100
Cod. Produttore
RG11ANEM100
Cod. EAN
8029427002345

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: CuSn 7x0,4mm
  • Impedenza: 75 Ω
  • Guaina Esterna: PVC Nero
  • Diametro guaina: 10,3 ±0,2 mm
  • Tensione nominale: max 3700 V
  • Temperatura impiego: -20/+80 °C
  • Efficienza schermatura: > 70 dB
  • Serie: M100

Documentazione tecnica

Cavo coassiale RG11 di alta qualità con isolamento nero opaco, progettato per garantire prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Il materiale resistente assicura durabilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche, ideale per applicazioni che richiedono trasmissione stabile e affidabile del segnale. La struttura robusta e il diametro specifico 17/6 lo rendono adatto a impieghi professionali nel settore elettrico, offrendo efficienza e sicurezza nelle connessioni. Descrizione del produttore: Cavo coassiale ITC RG Mil M con conduttore 17/6 conforme allo standard RG 11, di colore nero. Progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di segnali elettrici con bassa perdita e alta schermatura. Adatto per installazioni professionali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Il materiale di qualità assicura resistenza meccanica e protezione contro interferenze esterne, rendendo questo cavo ideale per applicazioni di telecomunicazione e impianti elettrici che necessitano di un segnale stabile e pulito.

Produttore

Cavo coassiale RG11 17/6 nero opaco alta schermatura per installazioni elettriche professionali