› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TVCC

Cavo coassiale RG 58 A/U nero flessibile 1000m per trasmissione segnale elettrico professionale

Cod. Rexel ITTY-58NE1000
Cod. Produttore TY-58NE1000
Cod. EAN 8029427002932

Informazioni principali

  • Conduttore: CuSn 19x0,18mm
  • Isolamento: PE 2,95 mm
  • Schermo: CuSn 75%
  • Guaina esterna: PVC Nero 5,0 mm
  • Impedenza: 50 Ω ± 2 Ω
  • Temperatura: -20/+85 °C
  • Raggio curvatura: 8 x O.D.
  • Serie: TY-58NE

Descrizione del prodotto

Cavo coassiale RG 58 A/U di colore nero, ideale per applicazioni elettriche che richiedono trasmissioni di segnale affidabili. Il cavo è fornito in bobina da 1000 metri, garantendo una soluzione efficiente per installazioni di lunga durata. La costruzione del cavo assicura una buona protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo adatto per impianti professionali e tecnici. Descrizione del produttore: Il cavo ITC RG 58 A U nero Bob.1000 FCA rappresenta una soluzione affidabile per le applicazioni di trasmissione di segnali e dati nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre eccellenti caratteristiche di flessibilità e resistenza meccanica, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua colorazione nera permette un'integrazione discreta in ambienti di impianto, riducendo l'impatto estetico. Con una lunghezza di 1000 metri, è ideale per installazioni di grandi dimensioni o per utilizzi professionali dove è richiesta una soluzione performante e duratura. La tipologia di isolamento e rivestimento assicura una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche e le condizioni ambientali avverse. Questo cavo è compatibile con sistemi di comunicazione e trasmissione dati, offrendo affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico, garantendo prestazioni elevate e conformità agli standard di qualità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo coassiale RG 58 A/U nero flessibile 1000m per trasmissione segnale elettrico professionale