Descrizione del prodotto
Cavo coassiale da interno di 5 mm di diametro, appartenente alla Classe A, con conduttore interno in rame (Cu) dal diametro di 0.81 mm. Il cavo è dotato di guaina esterna in PVC bianco con diametro di 5.5 mm e classificazione CPR B2Ca, che garantisce elevata sicurezza in caso di incendio. Il dielettrico è realizzato in PEE con diametro di 3.55 mm, mentre la schermatura è composta da un primo strato di foil in alluminio/poliestere/alluminio con copertura al 100%, una treccia in lega di alluminio e magnesio con copertura al 90% e un secondo strato di foil in alluminio/poliestere con copertura al 100%, assicurando un'efficienza di schermatura elevata (oltre 85 dB fino a 2150 MHz) e una classe di schermatura A secondo la normativa EN-50117-9-2. Il cavo presenta un'impedenza di 75 Ω, una capacità di 53 pF/m e una velocità di propagazione dell'85%. È progettato per garantire basse perdite di segnale e attenuazione contenuta su un ampio spettro di frequenze, rendendolo ideale per applicazioni di trasmissione dati e segnali televisivi in ambienti interni. Il raggio di curvatura minimo è di 35 mm, facilitando l'installazione in spazi ridotti. Descrizione del produttore: Cavo da interno da 5 mm di Classe A, con conduttore interno in rame (Cu), guaina esterna in PVC bianco e classe CPR B2Ca.