Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
ITFG-45GRM100
Cod. Produttore
FG-45GRM100
Cod. EAN
8029427005155

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 0,50 mm²
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Cavo flessibile
  • Uso: Impianti citofonici
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Meccanica e flessibile
  • Applicazioni: Domestiche e professionali
  • Serie: ITFG
Cavo citofonico flessibile con 4 conduttori da 0,50 mm², caratterizzato da un rivestimento di colore grigio opaco. Progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione negli impianti citofonici, questo cavo offre una buona resistenza meccanica e una trasmissione stabile del segnale. La sua struttura flessibile lo rende adatto a installazioni in spazi ristretti, assicurando durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo flessibile per impianti citofonici con conduttori da 0,50 mm², composto da 4 fili di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione nelle reti di comunicazione interna, offre una buona resistenza meccanica e flessibilità, ideale per applicazioni elettriche in ambienti domestici e professionali. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e sicurezza nel tempo.

Produttore

Cavo citofonico flessibile 4x0,50 mm² grigio per impianti interni resistenza meccanica