Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Cod. Rexel
IT6UNDHPNM100
Cod. Produttore
6UNDHPNM100
Cod. EAN
8029427027768

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 2 AWG 23
  • Categoria: Cat. 6 UTP
  • Guaina esterna: PE nero UV
  • Guaina interna: LSZH grigia
  • Impedenza: 100 ± 15 Ohm
  • Temperatura uso: -40/+80 °C
  • Tensione prova: 4,5 KVac
  • Serie: 6UNDHPN

Documentazione tecnica

Cavo di rete UTP categoria 6 con conduttori da 23 AWG, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Il rivestimento esterno è realizzato in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen), che offre una maggiore sicurezza in caso di incendio riducendo la produzione di fumi tossici. Il cavo è di colore nero e presenta una guaina in polietilene (PE) che assicura resistenza e durabilità nel tempo. Ideale per installazioni in ambienti che richiedono standard elevati di sicurezza e affidabilità nelle reti di comunicazione. Descrizione del produttore: Cavo schermato di alta qualità con quattro coppie di conduttori in rame AWG23, progettato per garantire prestazioni ottimali nelle trasmissioni dati. La categoria 6 UTP assicura una trasmissione efficiente e stabile, ideale per reti ad alta velocità. Il rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) offre una maggiore sicurezza in caso di incendio, riducendo la produzione di fumi tossici. La guaina esterna in polietilene di colore nero garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti difficili. Questo cavo è perfetto per installazioni professionali che richiedono affidabilità e protezione avanzata.

categoria

6

€ Classe

no CPR

colore

Nero

AWG

23

Posa

OUT/INTERR

Imballo (mt.)

100

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Applicazione 827

Reti Dati

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Colore 825

Nero

Produttore

Cavo categoria 6 UTP LSZH 4 coppie AWG23 trasmissione dati alta velocità installazioni professionali nero