Prodotti /

Cod. Rexel
IT7965E
Cod. Produttore
7965E

Informazioni di prodotto

Il cavo CSIT7965E garantisce prestazioni elevate e installazione efficiente per reti ad alta velocità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Flessibilità del PVC per una posa semplice e rapida
  • Materiale resistente e duraturo che facilita la gestione dei cavi
  • Riduzione delle interferenze grazie alla struttura UTP

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e veloce fino a 250 MHz
  • Supporto per applicazioni ad alta intensità di dati come video streaming e gaming
  • Efficienza energetica derivante da una trasmissione dati affidabile
Il cavo CSIT7965E è un cavo di rete UTP di categoria 6, progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Con una sezione di 4x2 AWG 23, questo cavo è realizzato in PVC di colore grigio, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. La categoria 6 offre una larghezza di banda fino a 250 MHz, rendendolo ideale per reti ad alta velocità e per supportare applicazioni come video streaming, giochi online e trasferimenti di file pesanti. Grazie alla sua struttura di cavo UTP, è progettato per ridurre al minimo le interferenze e garantire una trasmissione dati affidabile. Questo cavo è perfetto per l'installazione in ambienti sia commerciali che residenziali, dove è richiesta una connessione stabile e veloce. La flessibilità del PVC consente una facile installazione e gestione dei cavi, rendendo CSIT7965E una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni nel cablaggio di rete.

categoria

6

€ Classe

Eca

colore

Blu

AWG

23

Posa

IN

Imballo (mt.)

1

schermatura

U/UTP

Guaina

PE

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No