Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
ITCA210BLM100
Cod. Produttore
CA210BLM100
Cod. EAN
8029427509509

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 2 x 1,00 mm²
  • Isolamento: PVC blu opaco
  • Applicazione: Automazione cancelli
  • Flessibilità: Elevata per posa
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Uso: Residenziale e industriale
  • Serie: ITCA210BLM100
  • Durata: Resistente all’usura
Automatismo per cancelli con cavi in PVC di colore blu opaco, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto è caratterizzato da due conduttori da 1,00 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e sicurezza. La finitura in PVC assicura protezione contro agenti esterni e facilita l'installazione in ambienti diversi. Questo materiale elettrico è adatto per l'uso in sistemi di automazione cancelli, combinando funzionalità e qualità per impianti elettrici efficienti. Descrizione del produttore: Cavo ITC per automazione cancelli con doppio conduttore da 1,00 mm², rivestito in PVC di colore blu opaco. Progettato per garantire affidabilità e resistenza nelle installazioni elettriche di sistemi automatici, offre una protezione efficace contro agenti esterni e usura, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura flessibile facilita la posa e l’adattamento in diversi contesti impiantistici, rendendolo ideale per applicazioni di automazione residenziale e industriale.

Produttore

Cavo automazione cancelli doppio conduttore 1,00 mm² PVC blu flessibile resistente