Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
ITCA-65BLM100
Cod. Produttore
CA-65BLM100
Cod. EAN
8029427509486

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 6 x 0,50 mm²
  • Guaina: PVC antifiamma blu
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Temperatura uso: -40 / +80 °C
  • Resistenza conduttore: 39 Ohm/Km
  • Diametro guaina: 6,7 mm
  • Classe reazione fuoco: Eca
  • Serie: M100, B500, 1000

Documentazione tecnica

Automazione per cancelli con cavo elettrico di alta qualità, caratterizzato da conduttori in rame da 6 x 0,50 mm² e isolamento in PVC di colore blu. Il cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche dedicate al controllo automatico di cancelli. La lunghezza di 1 metro lo rende ideale per collegamenti precisi e funzionali in impianti di automazione residenziale o industriale, assicurando prestazioni costanti e resistenza all’usura nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo ITC per automazione cancelli con 6 conduttori da 0,50 mm², rivestito in PVC di colore blu. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche di automazione, offre flessibilità e resistenza all'usura. Ideale per collegamenti elettrici in impianti di cancelli automatici, assicura una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo.

Produttore

Cavo automazione cancelli 6 conduttori 0,50 mm² PVC blu flessibile resistente