Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIP-67PBB500
Cod. Produttore
IP-67PBB500
Cod. EAN
8029427505884

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 6x0,22+2x0,75 mm²
  • Isolamento: Polietilene (PE)
  • Colore: Blu
  • Lunghezza bobina: 50 m
  • Uso: Sistemi di allarme
  • Applicazioni: Segnalazione e sicurezza
  • Serie: ITIP-67PBB500
  • Protezione: Alta affidabilità
Cavo di allarme con sei conduttori da 0,22 mm² e due conduttori da 0,75 mm², completo di conduttore di protezione PE di colore blu. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre resistenza e durata elevate. Ideale per applicazioni che richiedono un segnale di allarme stabile e protetto. La bobina da 50 metri facilita la gestione e l’installazione del cavo in diversi contesti. Descrizione del produttore: Cavo ITC per sistemi di allarme con struttura composta da sei conduttori da 0,22 mm² più due conduttori da 0,75 mm², rivestito in polietilene di colore blu. Progettato per garantire affidabilità e protezione nelle installazioni elettriche di sicurezza, offre resistenza e qualità per trasmissioni sicure in ambienti che richiedono elevata performance. Adatto per applicazioni di allarme e segnalazione, assicura continuità e protezione dei segnali grazie alla sua configurazione specifica.

Produttore

Cavo allarme 6x0,22+2x0,75 mm² polietilene blu per installazioni sicurezza