Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIP-45PBB500
Cod. Produttore
IP-45PBB500
Cod. EAN
8029427504771

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4x0,22+2x0,50 mm²
  • Colore conduttore PE: Blu
  • Tipo cavo: Allarme
  • Protezione: Conduttore PE
  • Applicazione: Sistemi di allarme
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Serie: ITIP
Cavo per allarme con conduttori di sezione 4x0,22 mm² più 2x0,50 mm², dotato di conduttore di protezione PE. Il rivestimento è di colore blu, ideale per impianti di sicurezza e sistemi di allarme. Progettato per garantire affidabilità e trasmissione efficace dei segnali elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Cavo di allarme con conduttori multipli, composto da quattro fili da 0,22 mm² e due fili da 0,50 mm², con conduttore di protezione (PE) di colore blu. Progettato per garantire affidabilità nelle installazioni elettriche di sistemi di allarme, offre una combinazione ottimale di flessibilità e sicurezza. Ideale per applicazioni che richiedono trasmissione stabile del segnale e protezione contro interferenze. La struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti esigenti.

Produttore

Cavo allarme 4x0,22+2x0,50 mm² con protezione PE flessibile per sistemi sicurezza