Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Cavi per sicurezza ed allarme /

Cod. Rexel
ITIP107PBB500
Cod. Produttore
IP107PBB500
Cod. EAN
8029427513612

Informazioni di prodotto

Affidabilità e facilità d’installazione per sistemi di allarme.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Struttura chiara con 10 conduttori da 0,22 mm² e 2 da 0,75 mm² per un cablaggio semplice e ordinato
  • Rivestimento in polietilene resistente che facilita la posa e protegge il cavo
  • Bobina da 5 metri per una gestione efficiente del materiale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione stabile e duratura dei segnali per una sicurezza affidabile
  • Materiali di alta qualità che garantiscono lunga durata e protezione
  • Risparmio energetico grazie a una progettazione ottimizzata per sistemi di allarme

Documentazione tecnica

Cavo allarme con conduttori da 10x0,22 mm² più 2 conduttori da 0,75 mm², dotato di conduttore di protezione PE. Il cavo è caratterizzato da un rivestimento blu e viene fornito in bobina da 5 metri. Progettato per garantire affidabilità nelle installazioni elettriche di sistemi di allarme, assicura una trasmissione sicura e stabile dei segnali. La combinazione di sezioni conduttori permette una versatile applicazione in impianti di sicurezza, con particolare attenzione alla qualità dei materiali e alla resistenza elettrica. Descrizione del produttore: Cavo ITC per sistemi di allarme con struttura composta da 10 conduttori da 0,22 mm² e 2 conduttori da 0,75 mm², rivestito in polietilene di colore blu. Progettato per garantire affidabilità e protezione nelle installazioni elettriche di sicurezza, questo cavo offre una trasmissione stabile e duratura dei segnali. Ideale per applicazioni di allarme, assicura resistenza e qualità grazie ai materiali utilizzati. Disponibile in bobina da 5 metri.

Produttore

Cavo allarme 10x0,22+2x0,75 mm² polietilene blu bobina 5 m per sistemi sicurezza