Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIP105PBM100
Cod. Produttore
IP105PBM100
Cod. EAN
8029427511618

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 10x0,22+2x0,50 mm²
  • Conduttore protezione: PE blu
  • Applicazione: Impianti allarme
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Prestazione segnale: Ottima
  • Durata: Prolungata
  • Precisione installazione: Alta
  • Serie: ITIP105PBM100
Cavo per allarme caratterizzato da dieci conduttori da 0,22 mm² e due conduttori da 0,50 mm² con conduttore di protezione (PE) di colore blu. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche dedicate ai sistemi di allarme. Il cavo è progettato per assicurare prestazioni ottimali nella trasmissione dei segnali, offrendo resistenza e durata nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono precisione e continuità nel funzionamento degli impianti di sicurezza. Descrizione del produttore: Cavo per allarme con conduttori multipli, composto da dieci fili da 0,22 mm² e due fili da 0,50 mm² con conduttore di protezione (PE) di colore blu. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici di allarme, offre ottime prestazioni di trasmissione del segnale e resistenza meccanica. Adatto per installazioni che richiedono precisione e durata nel tempo.

Produttore

Cavo allarme 10 conduttori 0,22 mm² + 2 conduttori 0,50 mm² protezione PE blu per impianti sicurezza