Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA060038200
Cod. Produttore
060038200
Cod. EAN
8029564501732

Informazioni di prodotto

CAVO ALIM. ITA/C7 2x0,75 1,5m
Cavo di alimentazione italiano con connettore ITA/C7, dotato di doppio conduttore da 0,75 mm² e lunghezza di 1,5 metri. Ideale per collegamenti elettrici sicuri e affidabili, garantisce una trasmissione efficiente della corrente grazie ai materiali di qualità impiegati. Questo cavo è adatto per l’uso con dispositivi elettrici che richiedono un’alimentazione stabile e conforme agli standard italiani. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo una soluzione pratica per installazioni domestiche e professionali.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

CAVO ALIM. EXTRA MT.1,50 PR. 8 MM