Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
CZ99485907
Cod. Produttore
99485907

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo A T
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Versatile
  • Protezione: Robusta
  • Efficienza: Riduce consumi
  • Applicazioni: Professionali
  • Serie: CZ99485907
Il prodotto CZ99485907 rappresenta una soluzione innovativa nel campo delle apparecchiature elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è stato sviluppato per soddisfare le esigenze di installazione in vari contesti, rendendolo ideale per applicazioni professionali e residenziali. La sua struttura robusta offre una protezione ottimale contro le condizioni ambientali avverse, mentre il design ergonomico facilita l'uso e la manovrabilità. Grazie alla versatilità di montaggio, si adatta facilmente a diverse configurazioni, assicurando un'installazione rapida e senza complicazioni. La tecnologia integrata assicura un funzionamento efficiente, contribuendo a ridurre i consumi energetici e a migliorare la sostenibilità. Questo prodotto rappresenta una scelta intelligente per chi cerca un equilibrio tra prestazioni elevate e rispetto per l'ambiente. Con CZ99485907, la qualità e l'affidabilità si uniscono per offrire soluzioni elettriche all'avanguardia. Descrizione del produttore: Il prodotto CZ99485907 rappresenta una soluzione innovativa nel campo delle apparecchiature elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è stato sviluppato per soddisfare le esigenze di installazione in vari contesti, rendendolo ideale per applicazioni professionali e residenziali. La sua struttura robusta offre una protezione ottimale contro le condizioni ambientali avverse, mentre il design ergonomico facilita l'uso e la manovrabilità. Grazie alla versatilità di montaggio, si adatta facilmente a diverse configurazioni, assicurando un'installazione rapida e senza complicazioni. La tecnologia integrata assicura un funzionamento efficiente, contribuendo a ridurre i consumi energetici e a migliorare la sostenibilità. Questo prodotto rappresenta una scelta intelligente per chi cerca un equilibrio tra prestazioni elevate e rispetto per l'ambiente. Con CZ99485907, la qualità e l'affidabilità si uniscono per offrire soluzioni elettriche all'avanguardia.