Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
CZ99485906
Cod. Produttore
99485906

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo A T
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali, industriali
  • Installazione: Facile e rapida
  • Protezione: Standard di sicurezza
  • Durata: Elevata resistenza
  • Serie: CZ99485906
Il prodotto CZ99485906 è un eccezionale dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza notevole e una lunga durata nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Grazie alla sua versatilità, questo dispositivo si adatta perfettamente a diversi ambienti, sia residenziali che industriali. La progettazione attenta e il design funzionale assicurano un utilizzo intuitivo, mentre le specifiche tecniche avanzate garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile. Con un focus sulla sicurezza, questo prodotto è conforme agli standard di protezione, offrendo tranquillità durante l'uso. In sintesi, CZ99485906 rappresenta una scelta ideale per chi cerca un dispositivo elettrico robusto e performante, adatto a soddisfare le esigenze più diverse nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il prodotto CZ99485906 è un eccezionale dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza notevole e una lunga durata nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Grazie alla sua versatilità, questo dispositivo si adatta perfettamente a diversi ambienti, sia residenziali che industriali. La progettazione attenta e il design funzionale assicurano un utilizzo intuitivo, mentre le specifiche tecniche avanzate garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile. Con un focus sulla sicurezza, questo prodotto è conforme agli standard di protezione, offrendo tranquillità durante l'uso. In sintesi, CZ99485906 rappresenta una scelta ideale per chi cerca un dispositivo elettrico robusto e performante, adatto a soddisfare le esigenze più diverse nel campo dell'elettricità.