› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Cavo 8 vie sfrangiato per installazione tavolo videocitofoni

Cod. Rexel BTI336803
Cod. Produttore 336803
Cod. EAN 8012199220338

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo videocitofonico
  • Vie: 8 vie sfrangiate
  • Uso: Installazione da tavolo
  • Applicazione: Posti interni
  • Serie: BTI336803
  • Protezione: Non specificata
  • Tensione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Cavo videocitofonico con conduttori in rame di classe 2 multifilare, composto da 7 fili. L'isolamento dei singoli fili è realizzato in PVC, garantendo resistenza e flessibilità per un'installazione sicura e duratura negli impianti elettrici di videocitofonia. Il cavo è progettato per trasmettere segnali video e audio con affidabilità, assicurando prestazioni ottimali nelle comunicazioni interne. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cavo (8 vie - sfrangiato) da utilizzare per l\'installazione da tavolo dei posti interni predisposti

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,205 mm²

isolamento filo

PVC

resistente alla fiamma

No

tensione nominale U

300 V

colore del rivestimento

Neutro

diametro del conduttore

0,91 mm

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

temperatura max. amm. del conduttore

105 °C

diametro esterno circa

1 mm

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 ... 105 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-15 ... 105 °C

Cavo 8 vie sfrangiato per installazione tavolo videocitofoni